missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Flexible Tubing EX
Descripción
- Conductive corrugated tubing with nominal width 10 and with circular corrugations around the longitudinal axis.
- Cylindrical tubing ends with a length of 40 mm can for example be connected directly to fittings, stopcocks or hose connectors.
- Together with BOLA Laboratory Screw Joints EX, the connection is conductive, absolutely tight and suitable for vacuum.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 6 mm |
| Longitud global (métrico) | 1 m |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Color | Transparent |
| Flexibility | Rigid |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?