missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Flexible Tubing EX

Código de producto. 13446428
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
10 mm
12 mm
Longitud global (métrico):
0,5 m
1 m
2,5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud global (métrico) unitSize
13446428 10 mm 1 m 1 metro
15376998 4 mm 0,5 m cada uno
15501921 10 mm 0,5 m cada uno
15720738 12 mm 0,5 m cada uno
15442160 4 mm 1 m cada uno
15641462 12 mm 1 m cada uno
15651462 12 mm 2,5 m cada uno
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13446428

Marca: BOLA S182463

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Flexible Tubing EX Conductive PFA, very flexible, with cylindrical tubing ends for a better connection.

  • Conductive corrugated tubing with nominal width 10 and with circular corrugations around the longitudinal axis.
  • Cylindrical tubing ends with a length of 40 mm can for example be connected directly to fittings, stopcocks or hose connectors.
  • Together with BOLA Laboratory Screw Joints EX, the connection is conductive, absolutely tight and suitable for vacuum.

Especificaciones

Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Longitud global (métrico) 1 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Esterilidad Non-sterile
Color White
Flexibility Rigid
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.