missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ Tubos metálicos flexibles

Código de producto. 15244323
Change view
Click to view available options
Tipo de conexión:
2 conectores M24 x 1,5 hembra
2 conectores M30 x 1,5 hembra
2 conectores M38 x 1,5 hembra
Tamaño:
1,5 m
1 m
2 m
3 m
5 m
Packungsgröße:
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 5
Artikelnummer. Tipo de conexión Tamaño unitSize
15244323 2 conectores M30 x 1,5 hembra 5 m paquete de 5
15274313 2 conectores M24 x 1,5 hembra 1,5 m cada uno
15264313 2 conectores M24 x 1,5 hembra 1 m cada uno
15284313 2 conectores M24 x 1,5 hembra 2 m paquete de 2
15204323 2 conectores M30 x 1,5 hembra 1 m cada uno
15234323 2 conectores M30 x 1,5 hembra 3 m paquete de 3
15214323 2 conectores M30 x 1,5 hembra 1,5 m cada uno
15224323 2 conectores M30 x 1,5 hembra 2 m paquete de 2
15254323 2 conectores M38 x 1,5 hembra 1,5 m cada uno
15264323 2 conectores M38 x 1,5 hembra 2 m paquete de 2
15274323 2 conectores M38 x 1,5 hembra 3 m paquete de 3
15284323 2 conectores M38 x 1,5 hembra 5 m paquete de 5
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15244323

Marke: JULABO™ 8930275

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Para uso con el sistema de control de temperatura/sistema de proceso PRESTO™. Aislamiento triple para uso de hasta 350 °C.

  • Tubos metálicos flexibles
  • Triple aislamiento
  • - 100 ... + 350 °C.

Longitudes y conexiones disponibles:

  • 1 m:
    • Hembra M24 × 1,5
    • Hembra M30 × 1,5
  • 1,5 m:
    • Hembra M24 × 1,5
    • Hembra M30 × 1,5
    • Hembra M38 × 1,5
  • 2 m:
    • Hembra M24 × 1,5
    • Hembra M30 × 1,5
    • Hembra M38 × 1,5
  • 3 m:
    • Hembra M30 × 1,5
    • Hembra M38 × 1,5
  • 5 m:
    • Hembra M30 × 1,5
    • Hembra M38 × 1,5

Spezifikation

Descripción Tubos metálicos
Para utilizar con (equipo) JULABO™ PRESTO™ A45, PRESTO™ A45t, PRESTO™ W50, PRESTO™ W50t, PRESTO™ W55, Presto™ A85, PRESTO™ A85t
Intervalo de temperatura -100°C a +350°C
Material metálica
Tamaño 5 m
Tipo de conexión 2 conectores M30 x 1,5 hembra
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.