missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Flat Tray Transparent Lid
Click to view available options
Para utilizar con:
Bandeja plana de 3 L
Bandeja plana de 8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Dual function lid for flat trays
- Closing and ventilation preventing odours from escaping
- Contents can be seen through the lid
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bin Lid |
| Material | Polipropileno |
| Color | Clear |
| Forma | Rectangulares |
| Certificaciones/conformidad | Food Contact Compliance |
| Para utilizar con | Bandeja plana de 3 L |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 355 x 240 x 15 mm |
| Longitud (imperial) | 14 in. |
| Longitud (métrico) | 355 mm |
| Anchura (imperial) | 9.4 in. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido