missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor de ángulo fijo
Click to view available options
Capacidad:
12 x de 1,1 a 15 ml
6 x 1,5 ml hasta 85 ml
Vel. máx:
6.000 rpm
RCF máx.:
4.146 x g
4.226 x g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Se utiliza fundamentalmente en la gama de velocidad alta
- Arrastre relativamente bajo.
- La angulación oblicua de los tubos acorta la distancia total que deben recorrer las partículas, acelerando así la sedimentación.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 6 x 1,5 ml hasta 85 ml |
| RCF máx. | 4.226 x g |
| Vel. máx | 6.000 rpm |
| Longitud máx. del tubo | 120 mm |
| Diámetro máx. del tubo | 38 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Universal 320, Rotofix 32A |
| Ángulo | 35° |
| N.º de lugares | 6 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido