missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Colectores de vacío de PVC
Descripción
- Adapte los soportes de filtro de vacío y los embudos con un tapón núm. 8
- Su diseño ligero utiliza eficazmente el espacio del laboratorio
- Cada soporte tiene una válvula de dos vías de acero inoxidable tipo 316 con sellos Viton™
- Cuerpo del colector y soporte de embudo fabricados de cloruro de polivinilo
- Conexiones 1/4 NPTM para vacío
- No esterilizable en autoclave; desinfecte con etanol o formaldehído
- Temperatura de funcionamiento máxima: 55 °C (130 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | 3-Place |
| Material | PVC |
| Tipo | Vacuum Manifold |
| Longitud (imperial) | 17,75 in |
| Anchura (imperial) | 4,75 in |
| Altura (imperial) | 6,75 in |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?