missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Frascos graduados Valumetric™ con tapones con revestimiento de polivinilo

Código de producto. 11798859 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
33-400
38-400
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Cantidad:
24/caja
288/paq.
48/caja
48/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 288
paquete de 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Cantidad unitSize
11798859 250 ml 58-400 mm 24/caja paquete de 24
11768859 30 ml 33-400 48/caja paquete de 48
11778859 60 ml 38-400 48/caja paquete de 48
15819781 60 ml 38-400 288/paq. paquete de 288
11788859 125 ml 48-400 mm 24/caja paquete de 24
11794319 500 ml 70-400 mm 48/paquete paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11798859

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Almacene una gran variedad de líquidos y sólidos: muestras, polvos secos y muestras de suelo—

  • Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III de la Farmacopea Estadounidense (USP) para una fácil visualización del contenido
  • Las graduaciones impresas muestran mililitros y onzas de líquido
  • Boca ancha para facilitar el llenado

Especificaciones

Capacidad 250 ml (8 oz)
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Transparente
Material De cristal
Envase 24/Cs.
Cantidad 24/caja
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre PTFE
Tamaño del tapón 58-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.