missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Foamed PE-Lined Plastic Caps
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 624
Especificaciones
Especificaciones
| Color | White |
| Descripción | Tapón de rosca |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 370 Cs. |
| Cantidad | 624/Cs. |
| Material de revestimiento | Espuma de polietileno |
| Acabado del cuello | 89-400 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo de producto | Lined Cap |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido