missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilac™ Finely Perforated Crate

Código de producto. 17928941
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 L
18 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
600 x 400 x 70 mm
600 x 400 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17928941 18 L 600 x 400 x 100 mm cada uno
17938431 12 L 600 x 400 x 70 mm cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17928941

Marca: Gilac™ G189521

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Finely Perforated Crate is designed to store small foodstuffs since its very fine openings (5 x 5 mm) do not allow food to pass through while allowing them to drip and dry.

  • 600 x 400 finely perforated crate.
  • Designed to store small foodstuffs.
  • Very fine openings (5 x 5 mm) do not allow food to pass through while allowing them to drip and dry.
  • Perforated base and walls.
  • Side supports.
  • Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies.

Especificaciones

Capacidad (imperial) 4.8 gal.
Capacidad (métrico) 18 L
Tipo de tapón None
Color Blanco
Material HDPE
Forma Rectangulares
Tipo de producto Crate
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 100 mm
Longitud (métrico) 600 mm
Longitud (imperial) 23.6 in.
Anchura (métrico) 400 mm
Anchura (imperial) 15.7 in.
Altura (métrico) 100 mm
Altura (imperial) 3.9 in.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.