missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manutan Film foam roller Cell-Aire, roller length: 175 m,roll width: 1000 mm

Marca:  Manutan A009485

Encompass_Preferred

Film foam roller Cell-Aire, roller length: 175 m,roll width: 1000 mm

Código de producto. 15576218

  • 169.28€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-02-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.