missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ PsyI (Tth111I) (10 U/μL)

Código de producto. 10899380 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 unidades
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
Código de producto. Cantidad unitSize
10899380 1000 unidades 1000 unidades
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10899380

Marca: Thermo Scientific™ ER1331

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Corte en sitios GACN^NNGTC con enzima de restricción PsyI (Tth111I), que funciona mejor a 37 °C en tampón B (isoesquizómeros: AspI, PflFI, Tth111I).

ADN lambda digerido con PsyI (Tth111I), agarosa al 0,7 %, 2 sitios de escisión

Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.

Características destacadas

  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima PsyI (Tth111I)
Tampón compatible Tampón B 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 1000 unidades
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.