missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fehling'S Solution No. 2, To Lane and Eynon Modification, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Cantidad | 1 L |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Fehling's solution No. 2
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido