missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Cubo para centrífuga

Código de producto. 12138940
Change view
Click to view available options
:
Capacidad: 50 ml
Código de producto.
12138940 Capacidad: 50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12138940

Marca: JP Selecta™ 7000931

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para utilizar con centrífugas Mixtasel-BLT.

  • Para usar con rotores oscilantes
  • Intercambiables
  • Con código de identificación
  • Esterilizable en autoclave

Especificaciones

Capacidad 50 mL
Tipo de recipiente Cestillo
Cantidad 1 unidad
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.