missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Válvula elíptica de tres vías de PP Evsco™
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fácil de desmontar: Simplemente saque el mango y empuje el tubo a través de la parte inferior, lo que le permitirá limpiar y mantener las válvulas en línea
- Las válvulas de cuatro posiciones están claramente marcadas con patrones de flujo para asegurar la posición correcta de la palanca
- Elija entre cuerpos de PP o PVDF de grado FDA
- Todas las válvulas tienen juntas tóricas de Viton™, mangos de acero inoxidable 316, conexiones roscadas y un orificio no restrictivo
- Valor nominal de hasta 10,34 bar (150 psi) a 25 C (77 °F) y de 3,44 bar (50 psi) a 110 °C (230 °F) (en el caso de los líquidos)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conector NPT(hembra) |
| Diámetro interior (imperial) | 0,25 in |
| Diámetro interior (métrico) | 6,35 mm |
| Material | Polipropileno |
| Conexión | NPT(F) de 1/4 pulg |
| Puerto de salida | NPT(F) de 1/4 pulg |
| Tamaño de puerto | NPT(F) de 1/4 pulg |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Válvula elíptica manual con 3 vías |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido