missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Tubo cónico de PP transparente con tapón de HDPE azul
Description
- Eurobtubo
- Graduados
- Tapón con obturador elástico interno para asegurar un sellado hermético
- Los modelos estériles no son adecuados para su esterilización en autoclave
- Los modelos no estériles son esterilizables en autoclave a 121 °C, con el tapón colocado en la rosca pero sin cerrar completamente
Specifications
Specifications
| Color del tapón | Azul |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Para pruebas de centrifugación en inmunología y microbiología |
| N.° por paquete | 100 |
| Envase | Con faldón, bolsa de 100 unidades |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 117,5 mm |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?