missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Tubo cónico de PP transparente con tapón de HDPE azul

Código de producto. 12001102
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
N.° por paquete:
1
25
100
500
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad N.° por paquete unitSize
12001102 50 mL Estéril 100 cada uno
12091092 50 mL Estéril 100 cada uno
12137941 15 ml Estéril 100 cada uno
15194589 50 mL Estéril 25 paquete de 25
12011102 15 ml Estéril 1 cada uno
12041092 50 mL No estéril 500 paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12001102 Proveedor Deltalab™ N.º de proveedor 429927.10

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice el tubo cónico de PP transparente Deltalab™ con tapón de HDPE azul para pruebas de centrifugación en laboratorios de inmunología, microbiología y mucho más.

  • Eurobtubo
  • Graduados
  • Tapón con obturador elástico interno para asegurar un sellado hermético
  • Los modelos estériles no son adecuados para su esterilización en autoclave
  • Los modelos no estériles son esterilizables en autoclave a 121 °C, con el tapón colocado en la rosca pero sin cerrar completamente

Especificaciones

Color del tapón Azul
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polipropileno
Para utilizar con Para pruebas de centrifugación en inmunología y microbiología
N.° por paquete 100
Envase Con faldón, bolsa de 100 unidades
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Longitud (métrico) 117,5 mm
Forma del fondo Cónicos
Closure Included Sí
Diámetro (métrico) 29,5 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo cónico
RCF máx. 7000 x g
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.