missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Tubos cónicos de polipropileno Eurotubo con tapón
Click to view available options
Longitud (métrico):
117,5 mm
122 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 500
Descripción
- Muestras y/o recipientes de recogida de orina
- Disponible en versiones estéril y no estéril
- Tapón azul
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Pruebas de centrifugación en inmunología y microbiología |
| Envase | Caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 122 mm |
| Diámetro (métrico) | 17 mm |
| Tipo de producto | Tubo cónico |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido