missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Tubos cónicos de polipropileno Eurotubo con tapón
Descripción
- Muestras y/o recipientes de recogida de orina
- Disponible en versiones estéril y no estéril
- Tapón azul
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Pruebas de centrifugación en inmunología y microbiología |
| Envase | Caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 122 mm |
| Diámetro (métrico) | 17 mm |
| Tipo de producto | Tubo cónico |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?