missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MULTIROIR Recipiente para Europa con abertura

Código de producto. 17286880
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 270 mm
400 x 300 x 320 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 270 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
800 x 600 x 320 mm
800 x 600 x 420 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 18
paquete de 3
paquete de 6
paquete de 9
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17286880 600 x 400 x 270 mm cada uno
17246880 400 x 300 x 220 mm paquete de 18
17256880 400 x 300 x 270 mm paquete de 12
17266880 400 x 300 x 320 mm paquete de 6
17276880 600 x 400 x 220 mm paquete de 9
17296880 600 x 400 x 320 mm paquete de 9
17206890 600 x 400 x 420 mm paquete de 3
17216890 800 x 600 x 320 mm cada uno
17226890 800 x 600 x 420 mm cada uno
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17286880

Marca: MULTIROIR ASLK64/27

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El recipiente para Europa con apertura frontal es ideal para recoger

  • El recipiente Euro con apertura frontal es ideal para recoger
  • Estos recipientes de plástico son resistentes y cuentan con una abertura para facilitar la carga y descarga, incluso cuando los recipientes están apilados
  • Los recipientes Euro con apertura tienen las siguientes características: Material de polipropileno, color gris plata, robustez y solidez de los recipientes Euro, fácil apilamiento de recipientes Euro, fácil agarre gracias a la apertura frontal, otros colores bajo petición

Especificaciones

Tipo Archivador de portaobjetos Shandon
Material Polipropileno
Color Gris
Forma Rectangulares
Descripción SLK 64/27
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 270 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.