missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MULTIROIR Recipiente Euro con tapa

Código de producto. 17256860
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 300 x 135 mm
400 x 300 x 235 mm
400 x 300 x 335 mm
600 x 400 x 135 mm
600 x 400 x 235 mm
600 x 400 x 335 mm
600 x 400 x 435 mm
800 x 600 x 340 mm
800 x 600 x 440 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17256860 600 x 400 x 335 mm cada uno
17206860 400 x 300 x 135 mm cada uno
17216860 400 x 300 x 235 mm cada uno
17226860 400 x 300 x 335 mm cada uno
17236860 600 x 400 x 135 mm cada uno
17246860 600 x 400 x 235 mm cada uno
17266860 600 x 400 x 435 mm cada uno
17276860 800 x 600 x 340 mm cada uno
17286860 800 x 600 x 440 mm cada uno
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17256860

Marca: MULTIROIR AED64/32

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Robusto y perfectamente adecuado para la manipulación manual y/o automatizada con una cubierta práctica

  • Recipiente de plástico con cubierta integrada
  • Adecuado para manipulación manual y/o automatizada
  • El recipiente Euro de alta calidad tiene una cubierta práctica con dos bisagras y dos cierres de trinquete
  • Material de polipropileno
  • Color: Gris plateado
  • RAL 7001
  • Uso alimentario
  • Resiste las variaciones de temperatura
  • Resiste ácidos y bases
  • Gran número de referencias
  • Muchos accesorios disponibles, como etiquetas y clips
  • Otros colores bajo petición
  • Marcas bajo petición

Especificaciones

Tipo Archivador de portaobjetos Shandon
Material Polipropileno
Color Gris
Forma Rectangulares
Descripción BC6320
Incluye Abra las asas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 335 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.