Learn More
Ciclopropanocarboxilato de etilo, 99 %, ACROS Organics™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl cyclopropanecarboxylate |
| Nombre de nota | 99% |
| Color | Amarillo |
| Densidad | 0.9600g/mL |
| Punto de ebullición | 129°C to 133°C |
| Temperatura de inflamación | 18°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C6H10O2 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ethyl cyclopropanecarboxylate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.