missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Juego de cables de conexión del convertidor de interfaz Ethernet
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
120 V, 60 Hz
230 V, 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Conjunto de cables de conexión y conector de interfaz RS 422 o RS 232
- Para 10 interfaces o una unidad
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Convertidor de interfaz: Juego de cables RS 422 y RS 422/convertidor de interfaz Ethernet para conexión a distribuidor de enchufe de 10 vías o para conexión a una unidad |
| Para utilizar con (equipo) | Software de gestión múltiple APT-COM™ |
| Material | Plástico |
| Tipo | Accesorio, juego de cables de conexión |
| Requisitos eléctricos | 120 V, 60 Hz |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido