missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ ETFE Griffin Beaker
Descripción
- Griffin beakers made from ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) with a black imprinted scale
- Transparent, with an easily readable black printed scale
- Very good chemical resistance
- Thermal stability from -100°C to +150°C
- Available in eight different sizes from 25 to 1000mL
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Polypropylene |
| Para utilizar con (aplicación) | For volume measurement |
| Altura (métrico) | 72mm |
| Incrementos | 20mL |
| Tipo | Beaker |
| Graduated | Sí |
| Scale | Escala impresa en negro |
| Modelo | Griffin |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?