missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ENCORE™ Polyisoprene and Neoprene Hybrid Surgical Gloves

Código de producto. 17833692 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17833692

Marca: Ansell 340105055

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Polyisoprene and neoprene surgical gloves blend comfort and durability when using as an outer glove during double gloving.

  • ASTM D6978, ASTM F739 certified
  • HYBRID Technology blend of polyisoprene and neoprene offers the best of both materials, combining durability with latex-like comfort
  • Natural, semi-transparent glove, ideal to be used as an outer glove when double gloving with a colored underglove for fast and easy glove breach detection
  • Non-latex to eliminate the risk of latex Type I allergy
  • Free of zinc 2-mercaptobenzothiazole, diphenylguanidine, and cetylpyridinium chloride to minimize risk of chemical Type IV allergies and sensitivities to these chemical accelerators

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ASTM D6978, ASTM F739, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 8.27 ±1.18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 ±0.03 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Sí
Material Polyisoprene, Neopreno
Palm Thickness (English) 7.48 ±1.18 mil
Palm Thickness (Metric) 0.19 ±0.03 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 5,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7.48 ±1.18 mil
Grosor (métrico) 0.19 ±0.03 mm
Modelo ENCORE-340105
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 306 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado