missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ENCORE™ Latex Ortho Surgical Gloves

Código de producto. 17813662 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17813662 8,5 50 pares
17833622 7 50 pares
17883612 6 50 pares
17833752 6.5 50 pares
17883752 8 50 pares
17813732 7,5 50 pares
17833662 9 50 pares
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.

Código de producto. 17813662

Marca: Ansell 330106085

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.

Latex surgical gloves with extra-thick glove formulation to withstand the rigors of surgery, especially where power tools and bone fragments are present.

  • ASTM D3577, ASTM D6978 certified
  • 50% thicker on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves, providing outstanding protection
  • Heavy-textured finish on fingers and palm for superior grip for dry and damp applications
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
  • For use in rigorous surgical procedures

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Brown
Desechables Single-use
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 12.8 ±1.18 mil
Finger Thickness (Metric) 0.33 ±0.03 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 12.01 ±1.18 mil
Palm Thickness (Metric) 0.31 ±0.03 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 8,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 12.01 ±1.18 mil
Grosor (métrico) 0.31 ±0.03 mm
Modelo ENCORE-330106
Longitud (imperial) 11.9 in.
Longitud (métrico) 301 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.