missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elma Elmasonic Easy 120 H

Código de producto. 17824525
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
EU-Plug
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
17824525 EU-Plug cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17824525

Marca: Elma 1118898001

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This water bath includes 9 units of different sizes and is characterized by simple, user-friendly operation. With 100% ultrasonic power at a frequency of 37 kHz, it solves cleaning tasks quickly and efficiently. Suited to remove tenacious, mineral soiling and polishing pastes.

  • 37 kHz ultrasonic frequency (control range -2.5 / +5.5 kHz)
  • 2 ultrasonic modes for need-based sound field distribution in the ultrasonic bath
  • Electronic selector switches on wipeable membrane keypad and LED display of all operating states
  • Pre-selection of cleaning time: cleaning time adjustable between 1 minute and 30 minutes or continuous operation
  • Electronic temperature control adjustable in steps of 5
  • Safety switch-off with wake-up function - after 8 hours of inactivity - in case of a brief interruption of the power supply
  • Automatic shutdown of ultrasonic operation
  • Splash-proof housing and cleaning tray made of stainless steel
  • Side stopcock for emptying the cleaning tank via the drain at the rear of the unit
  • 2-year warranty from the initial operation, but no longer than 3 years from the production date

Especificaciones

Pantalla None
Material Acero inoxidable
Temporizador 1 to 30 min. and continuous
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 220/240 V
Capacidad (imperial) 436.2 oz.
Capacidad (métrico) 12.9 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 215 x 275 x 195 mm
Incluye Lid
Modelo Easy 120 H (with heating)
Tipo de tapón EU-Plug
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.