missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas de poliamida con disipación electrostática (ESD)

Código de producto. 17888224
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,125 x 1,5 in
0,187 x 1 in
0,2 x 0,65 in
0,25 x 0,25 in
0,25 x 1,25 in
0,25 x 1,5 in
0,25 x 2 in
0,375 x 0,375 in
0,75 x 0,25 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
3,18 mm
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
9,53 mm
19,05 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
paquete de 750
Código de producto. Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Forma unitSize
17888224 0,2 x 0,65 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 5,08 mm Rectángulo paquete de 750
17871529 0,125 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 3,18 mm Rectángulo paquete de 750
17899064 0,187 x 1 in M710, BMP71 4,75 mm Rectángulo paquete de 750
17878344 0,187 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 4,75 mm Rectángulo paquete de 750
17868454 0,25 x 0,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Cuadrado paquete de 750
17841519 0,25 x 1,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17881639 0,25 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Rectángulo paquete de 750
17828784 0,25 x 2 in M710, BMP71 6,35 mm Rectángulo paquete de 100
17808454 0,25 x 2 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 6,35 mm Rectángulo paquete de 100
17848334 0,375 x 0,375 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 9,53 mm Cuadrado paquete de 500
17878434 0,75 x 0,25 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 19,05 mm Rectángulo paquete de 750
11 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17888224

Marca: Brady™ 174374

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La poliamida disipativa de cargas estáticas (B-717) resiste entornos de soldaduras de reflujo y múltiples lavados agresivos para el etiquetado preproceso de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos.

  • La poliamida disipativa de cargas estáticas (B-717) resiste entornos de soldaduras de reflujo y múltiples lavados agresivos para el etiquetado preproceso de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos.
  • El producto de poliamida blanca con acabado brillante resistente a las altas temperaturas cuenta con un adhesivo y un protector antiadherente, ambos disipativos de cargas estáticas
  • Valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para materiales de empaquetado con disipación electrostática (ESD) según lo definido por ANSI/ESD S541-2008
  • Aprobado por UL; cumple los requisitos de MIL-STD-202G, Método 215K
  • Temperatura de servicio de -70 a 100°C (de -94 a 212°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Method 215K Resistance to Solvents
Tipo de adhesivo Static-dissipative
Recubrimiento None
Color White
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Circuit Board Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex No
Cantidad 750 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +572°F
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to +300°C
Grosor (imperial) 0.0042 in.
Grosor (métrico) 0.107 mm
Dimensions (LxW) 0,2 x 0,65 in
Longitud (imperial) 0.2 in.
Anchura (imperial) 0,65 in
Anchura (métrico) 16.51 mm
Altura (métrico) 5,08 mm
Alternate Part Number M6-9-717
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.