missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas de poliéster con disipación electrostática (ESD)

Código de producto. 17828954
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,2 x 0,65 in
0,2 x 0.5 in
0,25 x 0,25 in
0,25 x 0,75 in
0,25 x 1,5 in
0,275 x 0,5 in
0,375 x 1 in
0,5 x 1 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
12,7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
paquete de 750
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17828954

Marca: Brady™ 173432

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El producto B-473 es un material de poliamida y poliéster de bajo perfil que tiene propiedades disipativas de cargas estáticas.

  • El producto B-473 es un material de poliamida y poliéster de bajo perfil que tiene propiedades disipativas de cargas estáticas. Se utilizan principalmente para placas de circuitos impresas y etiquetado de componentes electrónicos.
  • Se utilizan principalmente para placas de circuitos impresas y etiquetado de componentes electrónicos
  • El producto B-473 es un poliéster blanco con acabado brillante que cuenta con un adhesivo disipativo de cargas estáticas permanente y un soporte
  • Posee valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para materiales de empaquetado con disipación electrostática (ESD)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Tipo de adhesivo Static-dissipative
Recubrimiento None
Color White
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex No
Cantidad 750 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +356°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +180°C
Grosor (imperial) 0,0034 in
Grosor (métrico) 0.09 mm
Dimensions (LxW) 0,25 x 0,75 in
Longitud (imperial) 0.25 in.
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19.05 mm
Altura (métrico) 6,35 mm
Alternate Part Number M7-10-473
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado