missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Peine para electroforesis en gel, 12 pocillos de muestra de 1,0 mm
Descripción
Esta unidad puede utilizar la mayoría de los geles prefundidos disponibles en el mercado.
• Orificios de ventilación: reducen la condensación que se produce en el interior del tanque. Situado de forma que no se pueda realizar ningún contacto externo con los componentes eléctricos mientras el tanque está en funcionamiento
• placa única, diseñada para análisis rutinarios de bajo rendimiento, placas de gel de 100 mm x 100 mm
• Tiempos de configuración rápidos - el sistema de carga de gel permite tiempos de configuración más rápidos
• Depósitos de tampón de volumen bajo separados - los depósitos de tampón son de volumen bajo para una expansión de gel económica
• Orificios de ventilación: reducen la condensación que se produce en el interior del tanque. Situado de forma que no se pueda realizar ningún contacto externo con los componentes eléctricos mientras el tanque está en funcionamiento
• placa única, diseñada para análisis rutinarios de bajo rendimiento, placas de gel de 100 mm x 100 mm
• Tiempos de configuración rápidos - el sistema de carga de gel permite tiempos de configuración más rápidos
• Depósitos de tampón de volumen bajo separados - los depósitos de tampón son de volumen bajo para una expansión de gel económica
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Peine de gel |
| N.° de pocillos | 12 |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido