missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución de electrolito, pH 4 a 8, Hamilton™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 4 to 8 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 mL |
| Tipo de solución | Electrolito |
| Formulación | 10 % nitrato de potasio |
| Olor | Odorless |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido