missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Crison Instruments™ Electrodo para aplicaciones ISE de laboratorio
Descripción
- Tipo: Electrodo de semicelda de ión selectivo de plomo (ISE)
- Utilizar con: Medidor de pH/estación de trabajo de laboratorio de Crison Instruments™ GLP 21
- Dimensiones (P x L): 12 mm x 120 mm
- Garantía: 6 meses
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Descripción | Requiere un regulador de fuerza iónica: 3 M KCl (Crisolyt) |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Material | Plástico |
| Intervalo de funcionamiento (métrico) | De 0,04 mg/l a 40 g/l |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calidad |
| Intervalo de pH | de 3,5 a 11 |
| Membrana | Polimérico |
| Mostrar más |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?