missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Crison Instruments™ Electrodo para aplicaciones ISE de laboratorio
Descripción
- Tipo: Electrodo de semicelda de ión selectivo de plomo (ISE)
- Utilizar con: Medidor de pH/estación de trabajo de laboratorio de Crison Instruments™ GLP 21
- Dimensiones (P x L): 12 mm x 120 mm
- Garantía: 6 meses
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Descripción | Se requiere un regulador de fuerza iónica: tampón NH4+ / NH3 |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de funcionamiento (métrico) | De 0,05 mg/l a 23 g/l |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calidad |
| Intervalo de pH | De 8 a 11 |
| Membrana | Vidrio |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?