missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Crison Instruments™ Electrodo para aplicaciones ISE de laboratorio
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Cabezal de rosca S7
Conector tipo banana
Parámetro:
Amonio
Calcio
Fluoruro
Nitrato
Referencia interna (Ag/AgCl)
Sodio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tipo: Electrodo de semicelda de ión selectivo de plomo (ISE)
- Utilizar con: Medidor de pH/estación de trabajo de laboratorio de Crison Instruments™ GLP 21
- Dimensiones (P x L): 12 mm x 120 mm
- Garantía: 6 meses
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Descripción | Requiere un regulador de fuerza iónica: 1M MgSO4 |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Material | Plástico |
| Intervalo de funcionamiento (métrico) | De 0,9 mg/l a 1,8 g/l |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calidad |
| Intervalo de pH | De 3 a 8,5 |
| Membrana | Polimérico |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido