Learn More
Solución de configuración/estabilidad/mascal Elan 9000/6100 de Hg para ICP, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Elan 9000/6100 Setup Stability Masscal Solution Hg for ICP |
| Densidad | 1.07 g/cm3 |
| pH | <2 |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | Estándares para ICP e ICP-MS |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.