missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edwards Accesorios para bombas de alto vacío BOC: Pieza en T
Descripción
- De aluminio
- El aluminio es ideal para lograr un rendimiento fiable y rentable de hasta 10-7 mbar
C10516395, C10512395, C10514395
- Anillos de centrado de aluminio fabricados con polímero de alta tecnología
- Diseño ranurado exclusivo que evita las ráfagas de gas
- El polímero CX2 se puede utilizar a temperaturas de hasta 120 °C y no se ve afectado por la mayoría de los disolventes comunes
- La tasa de liberación de gases del material es de 6,6 × 10-8 mbar l s-1 cm-2
- Juntas «tóricas« de nitrilo:
- Bajo índice de liberación de gases
- Alta resistencia a la deformación
- Alta resistencia a la mayoría de los aceites
- Fluoroelastómero:
- Tasa de liberación de gases muy baja, especialmente después del horneado
- Estabilidad química a altas temperaturas de hasta 200 °C
- Alta resistencia a aceites y muchos productos químicos
- Anillo de fijación compacto de acero inoxidable
- Abrazadera de polímero ligera
- Abrazadera de aluminio estándar Pneurop resistente
- Pinza de metal: adecuada para juntas de aluminio e indio; amplio intervalo de temperatura
- Las abrazaderas y los pernos de sujeción proporcionan una amplia gama de aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Bomba de alto vacío BOC |
| Material | Aluminio |
| Tamaño | 40 x 80 mm |
| Tipo | Pieza en T NW16 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?