missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell EDGE™ 48-128 Seamless Knit Polyester Gloves, Nitrile Coating

Código de producto. 30259542 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
30259542 9 12 pares
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30259542

Marca: Ansell 48128090

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Nitrile coated gloves offer secure grip, cushion and abrasion resistance. Ideal for assembly of small parts and general handling.

  • Very light and comfortable
  • High level of dexterity and flexibility
  • Good level of abrasion and oil resistance
  • Dark glove shows dirt contamination less quickly
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad EN420:2003 + A1:2009; Category ll; REACH Compliant
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Category ll; REACH Compliant, EN 388:4121, EN 388:4121A
Coating Material Nitrilo
Color Negro
Acabado exterior No Texture
Hand Specific
Material Nitrilo
Tipo de producto Seamless Knit Gloves
Tamaño 9
Para utilizar con (aplicación) Assembly of small parts, general handling, packaging, quality control
Estilo de puño de los guantes Knit
Material de revestimiento Polyester
Longitud (imperial) 8.6 in.
Longitud (métrico) 22 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.