missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack para congeladores verticales, altura de caja de 130 mm, con cajas
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
- Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
- Las sujeciones se expresan en altura por profundidad
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resistente al agua de mar |
| Admite | Cajas (9) |
| Material | Aluminio |
| Posiciones | 9 |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 425 x 139 x 401 mm |
| Incluye | Cajas de cartón blanco con separadores de 9 x 9 celdas |
| Altura (métrico) | 130 mm (caja) |
| matriz, red, conjunto | 3 x 3 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?