missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Tapones para los oídos Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7249573
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
17835765 Pequeño cada uno
17845945 Medio cada uno
17825765 Grande cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17835765

Marca: Terracycle™ CS44SES

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recicla tapones para los oídos utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.

Qué puedes reciclar

  • Por favor, envíenos cualquier marca de tapones de espuma y plástico usados.

Unidades aproximadas de residuos aceptadas:

  • Pequeño: 880 tapones
  • Mediana: 2400 tapones
  • Grandes: 4400 tapones

Residuos NO aceptados

  • Tapones de cera para los oídos
  • Otros tipos de prendas protectoras
  • Residuos médicos. Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y residuos procedentes de centros sanitarios.

Especificaciones

Capacidad (métrico) 7 kg
Capacidad (imperial) 15 lb.
Color Beige, Green, Red, White
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 25 x 46 cm
Desechables Single-use
Sin látex Yes
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Cardboard, Plastic
Tipo de producto Recycling Box
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.