missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo blancos Dynamic OB
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- Transpirabilidad, ligereza, comodidad
- Conforme con ISO 20347: 2012, OB SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela exterior de TPU antideslizante
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Tejido de punto blanco repelente al agua y transpirable
- Correa de talón plegable
- Tratamiento higienizado
- Plantilla extraíble ACC Wave
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hebilla | Acero inoxidable |
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347: 2012, OB, A, E, FO, SRC, ESD |
| Tipo de tapón | Correa de talón plegable |
| Color | White |
| Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
| Material | Textile |
| Tamaño | 41 |
| Características exclusivas | Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent |
| Material de la suela | Poliuretano termoplástico |
| Modelo | Zuecos |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido