missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Zapatos de trabajo sin cordones negros Dynamic Flow O1 ESD
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- Zapatos de trabajo sin cordones transpirables y ligeros
- Conforme a EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
- Suela exterior de TPU antideslizante
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Tejido de punto negro
- Sistema de colocación de doble banda elástica
- Plantilla extraíble Active Medifit
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Tela de punto |
| Tamaño | 37 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD clase climática 1 según EN 61340 |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de tobillo | Deslizable |
| Waterproof | Repelente de agua |
| Tipo de producto | O1 SRC ESD |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction