missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos Dynamic 7342
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Microfibra con incrustaciones textiles transpirables.
- Negro/Rojo
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo 3574)
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Correa de talón no plegable, ajustable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Color | Negro, Rojo |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 35 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 7342 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido