missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso de dos vías DURAN™, doble orificio oblicuo, completa con llave de PTFE
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Calibre de tapón:
2,5 mm
4 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Las válvulas patentadas DURAN™ se completan con los tapones de válvula patentados de PTFE y son válvulas de 2 vías que se utilizan con frecuencia para la construcción de líneas de dirección (líneas de gas inerte al vacío y rastrillos de distribución de nitrógeno) y permiten el funcionamiento sin grasa. El tapón del grifo está fijado al manguito del grifo mediante un cierre de seguridad del grifo de 3 piezas. Recomendamos el uso de válvulas PRODURAN™ para requisitos de alta tasa de fuga.
- Válvula de 2 vías con tapón de válvula de PTFE
- Trabajar sin grasa a mediante la superficie pulida del grifo
- El tapón del grifo está fijado al manguito del grifo mediante un cierre de seguridad del grifo de 3 piezas.
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 2,5 mm |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Material | Boro 3.3, PTFE, PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Tamaño del tapón | NS 14.5 |
| Anchura (métrico) | 1,5 mm |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para la instalación en equipos de vidrio para aplicaciones de vacío, por ejemplo, para la construcción de líneas de dirección (líneas de gas inerte al vacío y rastrillos de distribución de nitrógeno) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido