missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso de una vía DURAN™, completa con llave DURAN™ con ranura
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las llaves de paso de una vía DURAN™ completas con tapones de grifo ranurados DURAN™ son grifos de cierre en las que el tapón de grifo ranurado DURAN™ se fija mediante la junta tórica.
- Manguito de la válvula de cierre esmerilado completo con tapón ranurado DURAN™
- Fijación del tapón del grifo mediante una junta tórica
- Conicidad 1:10
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 10 mm |
| Diámetro (métrico) | 18 mm |
| Material | Boro 3.3 |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Tamaño del tapón | NS 29.2 |
| Anchura (métrico) | 2,5 mm |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?