missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Llave de paso para embudo de separación DURAN™, con entrada corta, completa con llave SBW-J

Código de producto. 15854748 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
2 mm
2,5 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
15854748 2 mm paquete de 25
10709021 2,5 mm paquete de 25
15864748 4 mm paquete de 25
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15854748

Marca: DWK Life Sciences 286432002

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para instalarse de manera sencilla en cuerpos sin procesar de embudo de separación DURAN™.

Los grifos para embudo de separación con embudos cortos DURAN™ son componentes para la producción de embudos de separación con un enfoque particularmente fuerte para reducir el riesgo de rotura con una forma cónica hasta la toma de la válvula.

  • Manguito de grifo para embudo de separación con tapón SBW-J
  • con embudo de aproximación corto
  • Con un enfoque particularmente fuerte para reducir el riesgo de rotura
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Calibre de tapón 2 mm
Material Boro 3.3, SBW-J y polipropileno, SBW-J, Polypropylene
Esterilizables en autoclave No
Tamaño del tapón NS 12.5
N.° por paquete 25/Paq.
Para utilizar con (aplicación) Para instalarse en cuerpos sin procesar de embudo de separación DURAN™
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.