missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Llave de paso para embudo de separación DURAN™ Gilson, completa con llave de PTFE

Código de producto. 15864738 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
NS 12.5
NS 14.5
NS 18.8
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
15864738 NS 12.5 paquete de 25
15874738 NS 14.5 paquete de 25
15884738 NS 18.8 paquete de 25
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15864738

Marca: DWK Life Sciences 286429609

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para instalarse en cuerpos sin procesar de embudo de separación DURAN™.

Los grifos para embudo de separación DURAN™ Gilson son componentes para la producción de embudos de separación Gilson con un enfoque particularmente fuerte para reducir el riesgo de rotura. La versión pulida con tapón de PTFE es adecuada para trabajar sin grasa.

  • Manguito de grifo para embudo de separación con tapón de PTFE
  • Trabajar sin grasa a mediante la superficie pulida del grifo
  • Con un enfoque particularmente fuerte para reducir el riesgo de rotura
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Calibre de tapón 2 mm
Diámetro (métrico) 16 mm
Material Boro 3.3, PTFE, PTFE
Esterilizables en autoclave No
Tamaño del tapón NS 12.5
Anchura (métrico) 1,8 mm
N.° por paquete 25/Paq.
Para utilizar con (aplicación) Para instalarse en cuerpos sin procesar de embudo de separación DURAN™; para la producción de embudos de separación conforme a Gilson
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.