missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Estufa de secado y esterilización

Código de producto. p-7083492
Click to view available options
Capacidad (métrico):
52 L
150 l
Vataje:
1075 W
2150 W
N.º de estantes:
5
8
Fondo exterior (métrico):
52 cm
68 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12067604

Marca: JP Selecta™ 2000201

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Polivalente, alcance y recuperación de la temperatura rápidos.

  • Pantalla táctil TFT
  • Cámara interior de acero inoxidable AISI 304
  • Cámara precalentamiento de acero inoxidable AISI 304
  • Elementos calefactores blindados, distribuidos homogéneamente y montados al aire
  • Excelente aislamiento térmico adosado en las paredes de la cámara que permite limitar la temperatura externa del mueble
  • Junta de silicona flexible adosada en la entrada de la cámara interior
  • Contrapuerta flotante que facilita el cierre hermético de la puerta y absorbe las dilataciones térmicas
  • Cámara aislada para los controles
  • Mueble exterior con revestimiento de epoxi
  • Ventilador con salida regulable (acceso por la parte posterior de la unidad)
  • Dispositivo de altura regulable para guías y bandejas
  • Puerta de cristal templado de doble cámara para ver el interior

Especificaciones

Fondo exterior (métrico) 68 cm
Fondo (métrico) interior 50 cm
Capacidad (métrico) 150 l
Fondo de la cámara (métrico) 50 cm
Para utilizar con (aplicación) Secado y esterilización
Para utilizar con (equipo) Drying and sterilization
Altura exterior (métrico) 70 cm
Modelo 2000201
Tipo de producto Horno
Temperatura (métrico) De 5 °C a 250 °C
Altura (métrico) interior 50 cm
Incluye Termómetro analógico
Material Acero inoxidable (AISI 304)
Vataje 2150 W
Peso con embalaje (métrico) 76 kg
N.º de estantes 8
Anchura (métrico) interior 60 cm
Anchura exterior (métrico) 95 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado