missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Estufa de secado y esterilización

Código de producto. 12057604
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
52 L
150 l
Vataje:
1075 W
2150 W
N.º de estantes:
5
8
Fondo exterior (métrico):
52 cm
68 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Vataje N.º de estantes Fondo exterior (métrico) unitSize
12057604 52 L 1075 W 5 52 cm cada uno
12067604 150 l 2150 W 8 68 cm cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12057604

Marca: JP Selecta™ 2000200

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Polivalente, alcance y recuperación de la temperatura rápidos.

  • Pantalla táctil TFT
  • Cámara interior de acero inoxidable AISI 304
  • Cámara precalentamiento de acero inoxidable AISI 304
  • Elementos calefactores blindados, distribuidos homogéneamente y montados al aire
  • Excelente aislamiento térmico adosado en las paredes de la cámara que permite limitar la temperatura externa del mueble
  • Junta de silicona flexible adosada en la entrada de la cámara interior
  • Contrapuerta flotante que facilita el cierre hermético de la puerta y absorbe las dilataciones térmicas
  • Cámara aislada para los controles
  • Mueble exterior con revestimiento de epoxi
  • Ventilador con salida regulable (acceso por la parte posterior de la unidad)
  • Dispositivo de altura regulable para guías y bandejas
  • Puerta de cristal templado de doble cámara para ver el interior

Specifikationer

Fondo exterior (métrico) 52 cm
Fondo (métrico) interior 33 cm
Capacidad (métrico) 52 L
Fondo de la cámara (métrico) 33 cm
Para utilizar con (aplicación) Drying and sterilization
Para utilizar con (equipo) Drying and sterilization
Altura exterior (métrico) 53 cm
Modelo 2000201
Tipo de producto Oven
Temperatura (métrico) 5°C to 250°C
Altura (métrico) interior 33 cm
Incluye Termómetro analógico
Material Acero inoxidable (AISI 304)
Vataje 1075 W
Peso con embalaje (métrico) 76 kg
N.º de estantes 5
Anchura (métrico) interior 47 cm
Anchura exterior (métrico) 82 cm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.