missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Bolsa doble: PharmaScoops™ de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
BIOPHARMA

Código de producto. 17534696 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 25
paquete de 40
paquete de 50
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17534696

Marca: Sampling Systems™ 9045H1000S

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

PharmaScoops™ con doble bolsa están fabricadas con HDPE de clase VI de USP médica de alto grado. Están disponibles en un intervalo de tamaños de 125 ml a 1000 ml. Esta gama premium es de doble embolsado. También se utiliza un revestimiento de caja que proporciona una tercera capa de protección.

  • Estas cucharas estériles se suelen utilizar en la fabricación y el muestreo de cosméticos, alimentos y productos farmacéuticos.
  • Todas estas cucharas tienen un mango ergonómico que se coloca en la parte alta del cuerpo para mantener la mano tan lejos del polvo como sea posible.
  • Las cucharas están diseñadas para su uso directamente desde la bolsa.
  • El doble embolsado significa que la bolsa exterior puede extraerse mientras entra en la sala limpia, lo que garantiza la limpieza dentro de la sala limpia o la zona de fabricación.
  • Fabricados con calidad alimentaria, HDPE conforme a la FDA y la CE.
  • El HDPE tiene una buena resistencia química y se puede reciclar fácilmente.
  • Los embudos se esterilizan mediante radiación gamma.
  • Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP): polímero de alta calidad que también se ha probado independientemente con USP 661.
  • Las cucharas se fabrican completamente en condiciones de sala limpia con el embalaje final realizado en una sala limpia de clase 10 000.
  • Cada cuchara se inspecciona al 100 % antes de su embalaje.

Especificaciones

Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material HDPE
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado