missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&DSystems™ DMEM/F-12, GlutaminePlus

Código de producto. 18472260
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18472260 500 mL 500 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18472260

Marca: R&DSystems™ M23450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Dulbecco’s Modified Eagle Medium/Ham’s Nutrient Mixture F-12 (DMEM/F12) with GlutaminePlus.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Cantidad 500 mL
Grado de pureza o calidad 0.2 μm filtered
Contenido y almacenamiento 2 - 8 °C, protected from light
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.