missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Receptores de destilación conforme a Bredt, rectos

Código de producto. p-7222542
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10141521 250 mL cada uno
10211271 50 mL cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10141521

Marca: Lenz Laborglasintrumente 05285005

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Con cuatro matraces NS 14/23
  • Receptores con adaptador recto
  • Conexión de vacío: GL 18
  • Fabricados con tubos DURAN™

Especificaciones

Material Vidrio Duran
Capacidad (métrico) 250 mL
Cantidad 1 unidad
Junta cónica estándar Toma superior 29/32 NS, toma media 29/32
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.